CHF 152.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX |
Hersteller ID | NKX 35 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |