CHF 102.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX |
Hersteller ID | NKX 25 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 57.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026