CHF 68.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX |
Hersteller ID | NKX 10 TN |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |
CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026