CHF 71.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NX..-Z |
Hersteller ID | NX 15 Z |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 28 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 53.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026