Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NX 10 Z

  • ERIKS:23768480
  • Hersteller:NX 10 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes vollkugeliges Nadel-Axialkugellager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NX..-Z
Hersteller ID
NX 10 Z
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 46.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026