Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX 50 Z

  • ERIKS:23767648
  • Hersteller:NKX 50 Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu.Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX 50 Z
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 181.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026