CHF 143.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKX..-Z |
Hersteller ID | NKX 40 Z |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 32 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |
CHF 141.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026