Eriks
SKF

SKF Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX 10 ZTN

  • ERIKS:23767635
  • Hersteller:NKX 10 ZTN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Nadel-Axialkugellager mit Haltekappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX 10 ZTN
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja