CHF 30.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TLSD |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LGWA 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Betriebstemperatur | von -30 bis 140 °C |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Schutzart (IP) | 65 |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Gewicht | 0.27 kg |
Anschluss | R 1/4" |