SKF

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 205l

  • ERIKS:24007323
  • Hersteller:LHMF 300/205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'492.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'694.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LHMF 300
Typ
Mounting or Dismounting Fluid
Anwendung
Schmiermittel
Empfohlen für
Geeignet für den Lagereinbau mit dem Axialgetriebenen Einbauverfahren bei 0 °C bis 35 °C und für den Ausbau mit dem Öleinspritzverfahren bei 0 °C bis 10 °C
Verpackung
Kontainer
Inhalt
205 l
Grundölviskosität bei 40°C
116 cSt
Grundölviskosität bei 100°C
17.5 cSt
Dichte
0.88 g/cm³
Farbe
Bernsteinfarben
Gefrierschutz
-30 °C
Pourpoint
-22 °C
Flammpunkt
213 °C
Flammpunkt
213 °C
Zulassung
Rosttest, ASTM D665 A/B: Bestanden Reinheit, ISO 4406:2021 18/17/13: Bestanden
Betriebstemperatur
von -5 bis 45 °C
Temperaturbereich
von -5 bis 45 °C
Kapazität
205
Typ
Montage- oder Demontageflüssigkeit