SKF

SKF Montageflansch mit integriertem Rückschlagventil TLSD 1-SPV

  • ERIKS:12590859
  • Hersteller:TLSD 1-SPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLSD
Typ
Support Plate With Integrated Non Return Valve
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
0.04 kg