CHF 3.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.85inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 625 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.14 kN |
Statische Belastung | 0.38 kN |
Referenzdrehzahl | 95000 rpm |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |