SKF

SKF Miniaturkugellager Stahl Offen 623

  • ERIKS:23758685
  • Hersteller:623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
623
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.54 kN
Statische Belastung
0.18 kN
Referenzdrehzahl
130000 rpm
Grenzdrehzahl
80000 rpm