CHF 13.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 619 |
Typ | 619 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.34 kN |
Statische Belastung | 0.98 kN |
Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
Grenzdrehzahl | 50000 rpm |