SKF

SKF Miniaturkugellager Stahl Offen 619/7

  • ERIKS:23758074
  • Hersteller:619/7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.38inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
619/
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.06 kN
Statische Belastung
0.375 kN
Referenzdrehzahl
90000 rpm
Grenzdrehzahl
56000 rpm