SKF

SKF Miniaturkugellager Stahl Offen 619/6

  • ERIKS:23758072
  • Hersteller:619/6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
619
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.884 kN
Statische Belastung
0.27 kN
Referenzdrehzahl
100000 rpm
Grenzdrehzahl
63000 rpm