SKF

SKF Miniaturkugellager Stahl Offen 618/9

  • ERIKS:23224161
  • Hersteller:618/9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.96inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
618/
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.871 kN
Statische Belastung
0.34 kN
Referenzdrehzahl
85000 rpm
Grenzdrehzahl
53000 rpm