CHF 11.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 618/ |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 3.5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.78 kN |
Statische Belastung | 0.26 kN |
Referenzdrehzahl | 100000 rpm |
Grenzdrehzahl | 63000 rpm |