CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.95inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 618/ |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 3.5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.715 kN |
Statische Belastung | 0.224 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Grenzdrehzahl | 67000 rpm |