CHF 5.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 627 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | LT |
Mit Flansch | Nein |