CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 624 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.936 kN |
Statische Belastung | 0.29 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Grenzdrehzahl | 67000 rpm |