SKF

SKF Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 608-Z

  • ERIKS:23757927
  • Hersteller:608-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.91inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
608
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
3.45 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Referenzdrehzahl
75000 rpm
Grenzdrehzahl
48000 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Miniaturkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 608-Z

  • ERIKS:11832514
  • Manufacturer:396123840000

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026