SKF

SKF Miniaturkugellager Edelstahl Offen W 619/9

  • ERIKS:23771805
  • Hersteller:W 619/9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
619
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
2.12 kN
Statische Belastung
1.06 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Grenzdrehzahl
50000 rpm