SKF

SKF Miniaturkugellager Edelstahl Offen W 619/8

  • ERIKS:23771803
  • Hersteller:W 619/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
619
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.25 kN
Statische Belastung
0.455 kN
Referenzdrehzahl
85000 rpm
Grenzdrehzahl
53000 rpm