SKF

SKF Miniaturkugellager Edelstahl Offen W 619/5

  • ERIKS:23771797
  • Hersteller:W 619/5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.78inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
619
Typ
619
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
4 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.761 kN
Statische Belastung
0.335 kN
Referenzdrehzahl
110000 rpm
Grenzdrehzahl
70000 rpm