CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 618 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.761 kN |
Statische Belastung | 0.335 kN |
Referenzdrehzahl | 85000 rpm |
Grenzdrehzahl | 53000 rpm |