SKF

SKF Miniaturkugellager Edelstahl Offen W 618/3

  • ERIKS:13201740
  • Hersteller:W 618/3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
618
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
2 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Referenzdrehzahl
160000 rpm
Grenzdrehzahl
100000 rpm