SKF

SKF Miniaturkugellager Edelstahl Offen W 618/2

  • ERIKS:12477218
  • Hersteller:W 618/2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
618
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
5 mm
Breite
1.5 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
0.094 kN
Statische Belastung
0.025 kN
Referenzdrehzahl
200000 rpm
Grenzdrehzahl
120000 rpm