CHF 22.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 618 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 1 mm |
Außendurchmesser | 3 mm |
Breite | 1 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.052 kN |
Statische Belastung | 0.012 kN |
Referenzdrehzahl | 240000 rpm |
Grenzdrehzahl | 150000 rpm |