Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 6 mm und einen Außendurchmesser von 19 mm und ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegt. Mit integrierten Dichtungen bietet es eine Grenzdrehzahl von 24.000 U/min und eine Tragzahl von 2,34 kN. Die Breite von 6 mm ermöglicht den Einsatz in platzbeschränkten Baugruppen und gewährleistet die Eignung für kompakte mechanische Systeme.
Funktionen
Die 6 mm Breite ermöglicht die Integration in platzbeschränkte mechanische Baugruppen für vielseitigen Einsatz
Das abgedichtete Design schützt die internen Komponenten vor Verunreinigungen und verringert den Wartungsaufwand.
Grenzdrehzahl von 24.000 U/min ermöglicht den Einsatz unter anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsbedingungen
Tragfähigkeit von 2,34 kN sorgt für zuverlässige Leistung bei moderaten Radiallasten
Die Tiefnutkonstruktion verbessert die Betriebsstabilität für präzise Rotationsbewegungen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit kompakten Elektromotoren in Automatisierungsanlagen
Ideal für kleine Getriebebaugruppen, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
Kompatibel mit Miniaturpumpenwellen in Präzisionsgeräten