Eriks
SKF

SKF Manometer-verschlusschraube THAP E-11

  • ERIKS:12553358
  • Hersteller:THAP E-11
Image 1
ÜberblickDieses Ersatz-Manometerstopfen-Set ist für die Montage von Druckmessgeräten an der THAP druckluftbetriebenen Pumpenserie konzipiert. Es enthält einen speziellen Stopfnippel mit Linksgewinde sowie einen Anschlussnippel. Die Baugruppe ermöglicht die sichere Integration eines geeigneten Manometers zur präzisen Überwachung. Speziell für die Kompatibilität mit der THAP-Serie entwickelt, gewährleistet sie eine zuverlässige Druckmessung. Funktionen
  • Enthält einen speziellen Stecknippel für sichere linksgewindete Verbindungen zur Verringerung des Leckagerisikos
  • Anschlussnippel ermöglicht die direkte Installation eines Manometers und vereinfacht Aufbau und Wartung
  • Entwickelt für THAP-Serienpumpen und gewährleistet optimale Kompatibilität und Betriebssicherheit
  • Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen unterstützt eine kontinuierliche Systemverfügbarkeit und einen unterbrechungsfreien Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit THAP druckluftbetriebenen Pumpeninstallationen zur Manometermontage
  • Ideal für Wartungsszenarien, die Drucküberwachungslösungen erfordern
  • Kompatibel mit Hydraulikwerkzeug-Konfigurationen, die eine zuverlässige Manometerintegration erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 634.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THAP
Typ
Spare Gauge Plug Assembly