CHF 901.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 974.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 107 |
Typ | Bourdon Tube |
Ausführung | Manometer |
Gehäusedurchmesser | 110 mm |
Messbereich | von 0 bis 300 |
Druckeinheit | MPa |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | MPa |
Schleppzeiger | Nein |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Drosselschraube im Anschluss | Nein |
Drosselschraube | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Anschlussstelle | Unten |
Anschlusstyp | Zentrisch |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Max. Überdruck | 3000 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Gehäusedurchmesser | R160 |
Messbereich (Angabe) | 0 to 3000 bar |
ØD | 110 mm |
D | 110 mm |
d | 110 mm |