Eriks
SKF

SKF Luftmotorbaugruppe THAP E-5

  • ERIKS:24007345
  • Hersteller:THAP E-5
Image 1
ÜberblickDiese Luftmotorbaugruppe ist als Ersatzteil für luftbetriebene Hydraulikpumpen der THAP-Serie konzipiert. Sie ist für die Integration in kompatible Hydrauliksysteme ausgelegt und gewährleistet einen optimalen Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen. Die Baugruppe unterstützt Wartungs- und Reparaturarbeiten und trägt zur Reduzierung von Ausfallzeiten sowie zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer bei. Durch die präzise Konstruktion ist ein nahtloser Austausch in bestehenden Pumpenanlagen möglich. Funktionen
  • Entwickelt für THAP druckluftbetriebene Pumpen, ermöglicht direkte Kompatibilität und eine vereinfachte Installation
  • Unterstützt Wartung und Reparatur, reduziert Betriebsunterbrechungen und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
  • Präzisionsgefertigte Komponenten gewährleisten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ermöglicht einen schnellen Austausch und minimiert Systemunterbrechungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit luftbetriebenen Hydraulikpumpen, bei denen der Motoreinbau ausgetauscht werden muss
  • Ideal für Wartungsaufgaben in industriellen Hydrauliksystemen
  • Kompatibel mit THAP-Seriengeräten bei Montage- oder Wartungseinsätzen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'177.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'272.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF