CHF 22.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TXL |
Typ | Housing Seal |
Produkt | Gehäusedichtung |
Serie | TXL |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Bohrungsdurchmesser | 95.5 mm |
Bohrungstiefe | 12 mm |
Material Dichtlippe | ECOPUR |
Material | Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Gewicht pro Stück | 97 g |
Gewicht pro verpackung | 97 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |