Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 609

  • ERIKS:14804103
  • Hersteller:TXL 609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Housing Seal
Produkt
Gehäusedichtung
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
40 mm
Bohrungsdurchmesser
75.5 mm
Bohrungstiefe
12 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
40 g
Gewicht pro verpackung
40 g