Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 530

  • ERIKS:14808265
  • Hersteller:TXL 530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Lip
Produkt
Gehäusedichtung
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
135 mm
Bohrungsdurchmesser
202.5 mm
Bohrungstiefe
15 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
270 g
Gewicht pro verpackung
270 g
Materialstatische Dichtung
FKM
Typ
Cassette type 2