Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 528

  • ERIKS:14726733
  • Hersteller:TXL 528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Lip
Produkt
Gehäusedichtung
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
125 mm
Bohrungsdurchmesser
187.5 mm
Bohrungstiefe
15 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Compound
ECOPUR
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
230 g
Gewicht pro verpackung
230 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Typ
Cassette type 3