SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 526

  • ERIKS:14808266
  • Hersteller:TXL 526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Housing Seal
Produkt
Gehäusedichtung
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
115 mm
Bohrungsdurchmesser
177.5 mm
Bohrungstiefe
15 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
220 g
Gewicht pro verpackung
220 g