Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 524

  • ERIKS:14808249
  • Hersteller:TXL 524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Housing Seal
Produkt
Gehäusedichtung
Handelsmarke
ECOPUR
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
110 mm
Bohrungsdurchmesser
167.5 mm
Bohrungstiefe
15 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
190 g
Gewicht pro verpackung
190 g