Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 517

  • ERIKS:14808247
  • Hersteller:TXL 517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Lip Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
106 mm
Breite
13 mm
Material
ECOPUR
Betriebstemperatur
von -30 bis 110 °C