CHF 28.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TXL |
Typ | Housing Seal |
Produkt | Gehäusedichtung |
Serie | TXL |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 101 mm |
Bohrungstiefe | 13 mm |
Material Dichtlippe | ECOPUR |
Material | Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Gewicht pro Stück | 60 g |
Gewicht pro verpackung | 60 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |