CHF 20.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TXL |
Typ | Lip Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 75.5 mm |
Breite | 12 mm |
Material | ECOPUR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 110 °C |