CHF 18.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TXL |
Typ | Housing Seal |
Produkt | Gehäusedichtung |
Serie | TXL |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Bohrungsdurchmesser | 70.5 mm |
Bohrungstiefe | 11 mm |
Material Dichtlippe | ECOPUR |
Material | Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Gewicht pro Stück | 30 g |
Gewicht pro verpackung | 30 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |