Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 509

  • ERIKS:14808248
  • Hersteller:TXL 509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Housing Seal
Produkt
Gehäusedichtung
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
40 mm
Bohrungsdurchmesser
64.5 mm
Bohrungstiefe
11 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
20 g
Gewicht pro verpackung
20 g
Materialstatische Dichtung
NBR