CHF 21.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.82inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Grease |
Inhalt | 0.42 l |
Inhalt | 0.4 kg |
Verpackung | Kartusche |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -40 bis 140 °C |
Farbe | Braun |
Tropfpunkt | 300 °C |
Aufdicker | Calciumsulfonatkomplex |
Grundöltyp | Synthetisch (PAO) |
Norm | NLGI 1-2 |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 280-310 |
Grundölviskosität bei 100°C | 30 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 320 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 4000 N |
Empfohlen für | Pelletpressen, Mühlen, Mischer. |
CHF 726.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026