Eriks
SKF

SKF Lagersicherungsmuttern-Schlüsselsatz, TMHN Serie, 38 to 75 mm Größe, Legierter Einsatzstahl, 388 mm LG

  • ERIKS:23770586
  • Hersteller:TMHN 7
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMHN
Typ
Bearing Lock Nut Spanner Set
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
38 to 75 mm
Schlüsselweite
1.4961 to 2.9528 in
Länge
388 mm
Material
Legierter Einsatzstahl
Gewicht
2170 g
Gewicht
4.78 lb
Länge
15.2755 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert