Eriks
SKF

SKF Lagerkomponente

  • ERIKS:23225071
  • Hersteller:10G-88107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
729124
Typ
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Material
Stahl
Käfig
Blech
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
4400 kN
Statische Belastung
93000 kN
Referenzdrehzahl
180000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
28 kN
Grenzdrehzahl
90000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
45813 kg
da_max
72 mm
B
88 mm
b
88 mm
C
15 mm
D
500 mm
d
500 mm
D1
230 mm
d1
230 mm
D2
220 mm
d2
342 mm
Da_max
72 mm
f
28 mm