SKF

SKF Lagergehäu SNL 522 TURU

  • ERIKS:13031979
  • Hersteller:SNL 522 TURU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'990.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'718.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL
Typ
Plummer Block Housing
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
240 mm
Breite
80 mm
Fußbreite
120 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
120 mm
D
200 mm
G
24 mm
H
240 mm
H1
125 mm
H2
45 mm
L
410 mm