SKF

SKF Lagereinheit UCPX11

  • ERIKS:14530041
  • Hersteller:UCPX11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCPX
Typ
Pillow block bearing unit
Bauform
Stehlager
Länge
239.5 mm
Höhe
141.5 mm
Breite
62 mm
Höhe Achse
69.8 mm
Fußbreite
62 mm
Sockelhöhe
22 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
37 mm
D
55 mm
G
16 mm
H
69.8 mm
J
189 mm
L
239.5 mm