CHF 277.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2B |
Typ | Pillow block bearing unit |
Bauform | Stehlager |
Länge | 152.5 mm |
Höhe | 83 mm |
Breite | 34 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Sockelhöhe | 16.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117.5 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
A | 34 mm |
A1 | 39 mm |
D | 29.99 mm |
G | 12 mm |
H1 | 16.5 mm |
H2 | 83 mm |
J | 127 mm |
L | 152.5 mm |